Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Linearwegsensor LI150P1Q17LM1LIU5X2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Induktiver Linearwegsensor LI150P1Q17LM1LIU5X2
Induktiver Linearwegsensor LI150P1Q17LM1LIU5X2
Artikel-Nr.:
     3517A-71882956
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     1590731
EAN/GTIN:
     4047101245813

Induktiver Linearwegsensor LI150P1Q17LM1LIU5X2

Induktiver Linearwegsensor, Quader, Kunststoff, Vielseitige Montagemöglichkeiten, Positionsgeber P1-Li-QR14/Q17L, Montageelement M1.1-Q17L sowie M1.2-Q17L im Lieferumfang enthalten, 4-Draht, 15-30 VDC, Analogausgang, Messbereich programmierbar, 0-10 V und 4-20 mA, Kabelanschluss, Leitungslänge 2 m, Messbereichs-Anzeige über LED, Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störfeldern, Extrem kurze Blindzonen, Auflösung 12 Bit, Messbereich: 150 mm
Weitere Informationen:
Spannungsart:
DC
Länge:
181 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,73*
€ 252,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 216,90*
€ 257,95*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 222,14*
€ 263,04*
Frei Haus
ab € 222,94*
€ 265,62*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 224,25*
€ 266,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,04*
€ 313,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,13*
€ 304,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,31*
€ 295,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,58*
€ 287,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,14*
€ 264,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.