| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-71883882 Herst.-Nr.: 6630407 EAN/GTIN: 4047101375312 |
| |
|
| | |
| Zweifachverteiler VBRS4.4-2 #6630407 2-fach-Verteilersysteme, Y-Verteiler mit Leitung, Stecker M12x1 - 2x Kupplung M8x1, Mantelmaterial: PUR, Mantelfarbe: schwarz, Schleppkettentauglich, Schweißfunkenbeständig, Chemikalien-, UV- und ölbeständig, Flammwidrig, halogen-, Silikon-, PVC- und LABS-frei, RoHS-konform, Schutzart IP67, 4/3-polig, Leitungslänge 0.3 m Weitere Informationen: | | Länge der vorkonfektionierten Leitung: | 0,3 m | Bemessungsspannung: | 60 V | Verschmutzungsgrad: | 3 | Betriebsspannung: | 60 V | Werkstoff des Kontaktgrundkörpers: | Messing | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Gold | Werkstoff des Isolierkörpers: | sonstige | Mit LED-Anzeige: | nein | Betriebstemperatur: | -50..80 °C | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 29,46* | € 39,70* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 29,51* | € 39,83* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,78* | € 40,63* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 30,49* | € 40,92* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 33,85* | € 44,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|