Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opto-Sensor Laserdistanzsensor Q4XTBLAF100-Q8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Opto-Sensor Laserdistanzsensor Q4XTBLAF100-Q8
Opto-Sensor Laserdistanzsensor Q4XTBLAF100-Q8
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-71898076
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3091290
EAN/GTIN:
     0662488912901
Suchbegriffe:
Laser Sensor
turck laser sensor
laser sensor

Opto-Sensor Laserdistanzsensor Q4XTBLAF100-Q8

Opto-Sensor, Laserdistanzsensor (Triangulation), 4-stelliges 7 Segment LED Display, 3 Tasten, Ausgangs-Anzeige (gelb), IP67/69K, ECOLAB zertifiziert, Betriebsspannung: 12...30 VDC, 1x PNP, 1x NPN-Schaltausgang, Reichweite: 25...100 mm, Laserklasse 1, rot, 655 nm, gemäß IEC 60825-1:2007, max. Reichweite: 100 mm
Weitere Informationen:
Abtastprinzip:
Reflexionssystem
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Versorgungsspannung:
10..30 V
Breite des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
57,5 mm
Länge des Sensors:
43,5 mm
Gehäusebauform:
Quader
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 378,90*
€ 424,52*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 380,31*
€ 426,75*
Frei Haus
ab € 384,30*
€ 431,06*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 386,67*
€ 433,01*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 409,95*
€ 460,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,75*
€ 507,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,74*
€ 506,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,45*
€ 484,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,61*
€ 473,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,31*
€ 452,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.