Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales E/A Modul DC24V R1.190.0040.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-71952165
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     R1.190.0040.0
EAN/GTIN:
     4046521309624
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Nachschaltgerät
Schutztürwächter

Digitales E/A Modul DC24V R1.190.0040.0

samosPRO, IO-Modul mit 8 Eingängen/4 HL-Ausgängen, steckbare Federkraftklemme
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Eingangsstrom bei Signal 1:
8 mA
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Ausgangsstrom:
2 A
Art der Ausgangsspannung:
DC
Redundanzfähigkeit:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 244,19*
€ 269,66*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 250,47*
€ 275,26*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 271,80*
€ 301,38*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 275,04*
€ 303,06*
Frei Haus
ab € 275,89*
€ 304,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,38*
€ 358,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,77*
€ 357,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,17*
€ 350,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,28*
€ 345,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,80*
€ 323,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,4387*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,989*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,935*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,914*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,8055*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.