| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-71953109 Herst.-Nr.: 2060760 EAN/GTIN: 4003468200179 |
| |
|
| | |
| Bewegungs-/Präsenzmelder S180 Slave B UP theMura #2060760 Passiv-Infrarot-Bewegungs-/Präsenzmelder für UP-Wandmontage, Slave-Version, ohne Abdeckrahmen, Abdeckrahmen zur Integration in gängige Schalterprogramme als Zubehör erhältlich, halbrunder Erfassungsbereich 170° bis zu 14x17 m, Einschränkung des Erfassungsbereichs möglich, Integrierter Taster (blockierbar) Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bewegungsmelder | Sensortyp: | passiv Infrarot | Mit DALI-Schnittstelle: | nein | Konstantlichtregelung: | nein | HLK-Ansteuerung: | nein | Zwangseinschaltung: | nein | Zwangsabschaltung: | nein | Tierschneise: | nein | Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 45,11* | € 60,24* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 49,95* | € 65,43* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 50,58* | € 66,27* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,64* | € 66,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 51,64* | € 67,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|