Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil sw ohne Rahmen NRS LS 0834 NT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil sw ohne Rahmen NRS LS 0834 NT
Netzteil sw ohne Rahmen NRS LS 0834 NT
Artikel-Nr.:
     3517A-71955207
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     NRSLS0834NTSW
EAN/GTIN:
     4011377055582
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen

Netzteil sw ohne Rahmen NRS LS 0834 NT

(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen) ohne Rahmen zur Spannungsversorgung des Notrufsystems mit DC 24 V
Weitere Informationen:
Ausführung:
Netzgerät
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Spannungsart:
AC
Nennspannung AC:
230 V
Mit Trafo:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 65,73*
€ 84,59*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 66,31*
€ 85,34*
Frei Haus
ab € 68,33*
€ 87,96*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,40*
€ 88,04*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 69,66*
€ 89,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,34*
€ 101,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,08*
€ 100,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,42*
€ 94,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,46*
€ 92,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,31*
€ 78,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.