| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-71960273 Herst.-Nr.: 5010540000 EAN/GTIN: 4044538049472 |
| |
|
| | |
| Endkappe 2er Set 5010540000 Lieferung inklusive Abdeckung aus PMMA opal, 2 Endkappen und 6 Befestigungsclips. Material: Aluminium/PMMA opal Abmessungen (LxBxH): 2000x27x80 mm Kühlleistung: 40W/m Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Endstück | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 1,35* | € 1,35* | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,13* | € 1,90* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 1,16* | € 1,93* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 1,17* | € 1,94* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,21* | € 2,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|