| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-71960715 Herst.-Nr.: 1503061046 EAN/GTIN: 4044538075167 |
| |
|
| | |
| LED-Panel TW, 350mA, weiß 1503061046 Die Tunable White Technologie ermöglicht die dynamische Einstellung der Beleuchtungsstärke sowie der Farbtemperatur. Eine zweite Option ist die Einstellung individueller Lichtszenen. Mit der passenden Steuerung und Programmierung unterstützt diese Technologie das Konzept Human Centric Lighting (HCL) mit einer möglichst naturgetreuen Nachbildung des Tageslichtablaufs. Weitere Informationen: | | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | ja | Geeignet für Anbaumontage: | nein | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | ja | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Fassung: | sonstige | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 32,35* | € 45,04* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 32,51* | € 45,15* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 33,41* | € 46,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|