Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsenzmelder DALI PD4-M-DAA4G-DE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präsenzmelder DALI PD4-M-DAA4G-DE
Präsenzmelder DALI PD4-M-DAA4G-DE
Maßzeichnung
Kegeldiagramm
Artikel-Nr.:
     3517A-71968366
Hersteller:
     B.E.G. Brück Electronic
Herst.-Nr.:
     92591
EAN/GTIN:
     4007529925919
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
EIB-Präsenzmelder
KNX-Präsenzmelder

Präsenzmelder DALI PD4-M-DAA4G-DE

Flexible DALI-Kompaktlösung speziell für Konferenz-, Schulungs- und Klassenräume, Hochsensibler Präsenzmelder mit der Fähigkeit, bis zu 64 DALI-EVG automatisch zu adressieren und segmentiert über 4 Gruppen zu steuern, Schnelle Inbetriebnahme- und Wartungsprozesse über Smartphone/Tablet App (Android, iOS) - Kein PC-Tool erforderlich, 3 Lichtzonen:, A für die Hauptbeleuchtung mit segmentierter Konstantlichtregelung über 3 DALI-Gruppen und Offset-Steuerung,, B für Pult- oder Tafelbeleuchtung über separate DALI-Gruppe,, C für Pult- oder Tafelbeleuchtung über integriertes Relais, Leistungsstarkes Schaltrelais mit verschiedenen Betriebsarten, wie z.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
Präsenzmelder
Montageart:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Präsenzmelder, präsenzmelder
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 144,02*
€ 172,46*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 158,42*
€ 188,08*
4 Tage
11
€ 4,95*
ab € 158,38*
€ 189,17*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 161,21*
€ 194,76*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 175,25*
€ 207,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,32*
€ 246,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,34*
€ 244,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,75*
€ 234,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,12*
€ 229,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,25*
€ 208,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
92721
ab € 108,27*
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
92386
ab € 13,45*
Zubehör
B. E. G.
92199
ab € 15,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.