Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA C 16A 1 Mod MLN516


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA C 16A 1 Mod MLN516
Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA C 16A 1 Mod MLN516
Artikel-Nr.:
     3517A-72065268
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MLN516
EAN/GTIN:
     3250614312380
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter hager
leitungsschutzschalter

Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA C 16A 1 Mod MLN516

Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA C-Charakteristik 16A 1 Modul
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
70 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
240 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
1
€ 9,70*
ab € 6,18*
€ 8,80*
26 Tage
unbekannt
12
€ 6,99*
ab € 21,58*
€ 26,29*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 20,34*
€ 28,10*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 21,13*
€ 28,79*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 21,12*
€ 28,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KB163P
ab € 3,88*
Zubehör
Hager
MZ203
ab € 32,06*
Zubehör
Hager
MZ204
ab € 32,31*
Zubehör
Hager
MZ205
ab € 31,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.