Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07Z1-K Type 2 1x10 GY 4724082/1000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
H07Z1-K Type 2 1x10 GY 4724082/1000
Artikel-Nr.:
     3517A-72103164
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4724082/1000
EAN/GTIN:
     4044777869145
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltleitung
Steuerkabel

H07Z1-K Type 2 1x10 GY 4724082/1000

Einzelader H07Z1-K Type 2 1x10 GY 1000 M
Einzelader
1X10
grau
Ring
U0/U: 450/750 V
Halogenfreie Mischung
HAR-zertifiziert
feste Verlegung
Anwendungsgebiete: Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen
Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar
Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet
Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen
Zur Verdrahtung von Leuchten
Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder unter Putz
Einsetzbar in trockenen Räumen
Für Einsatztemperaturen von -40 °C bis +70 °C
Nutzen: Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
?HAR?-Leitungen in Europa weitreichend akzeptiert und einsetzbar
Vielfältig einsetzbar in diversen Anwendungen und Umgebungen
Kompakter Aufbau für leichte Verarbeitung
Halogenfreie Aderisoliermischung sowie geringe Rauchgasentwicklung und geringe Korrosivität der Gase im Brandfall begünstigen die Verwendung in öffentlichen Bereichen
Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H07Z1-K, mit Prüfzeichen ?HAR? für geprüfte Sicherheit und Qualität
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
10 mm²
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Farbe:
grau
Schirm:
nein
Kabelgeometrie:
rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.513,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 1,51395* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.683,96*
€ 2.003,9124
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.666,98*
€ 1.983,7062
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.599,64*
€ 1.903,5716
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.559,22*
€ 1.855,4718
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.513,95*
€ 1.801,6005
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.