Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEL-SY Fe/CuNi JX 24x1,5 IEC 0165510/500


Menge:  Meter  
Produktinformationen
KEL-SY Fe/CuNi JX 24x1,5 IEC 0165510/500
Artikel-Nr.:
     3517A-72157545
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0165510/500
EAN/GTIN:
     4044774678733
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Thermoausgleichsleitung

KEL-SY Fe/CuNi JX 24x1,5 IEC 0165510/500

Thermoleitung KEL-SY Fe/CuNi JX 24x1,5 IEC 500 M
Thermoleitung
JX
IEC
PVC-PVC-S-PVC - rund
24X1.5
Anwendungsgebiete:
Nutzen:
Weitere Informationen:
Leiter-Material Leiter 1:
Eisen
Leiter-Material Leiter 2:
CuNi
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Anzahl der Thermo-Paare:
12
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Bewehrung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,3229*
  
Preis gilt ab 2.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 69,6329*
€ 82,86315
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 69,5129*
€ 82,72035
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 69,3229*
€ 82,49425
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.