Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX 150 CY 3G1 0015703/75


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     3517A-72180114
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0015703/75
EAN/GTIN:
     4044774544311
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

ÖLFLEX 150 CY 3G1 0015703/75

Steuerleitung ÖLFLEX® 150 CY 3G1 75 M
Steuerleitung
3G1
U0/U: 300/500 V
PVC
Aderidentifizierung: Nummern
Geschirmt
UL recognized
H05VVC4V5-K
flexibel
Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen
Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung
PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen
Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen
Nutzen: Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad
Erhöht ölbeständig nach DIN EN 50363-4-1 (TM5)
Leitung mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik
?HAR?-Leitungen in Europa weitreichend akzeptiert und einsetzbar
Geprüfte Beständigkeit gegenüber ECOLAB®-Desinfektions- und Reinigungsmitteln
UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Zusätzliche Robustheit durch extrudierten Innenmantel
Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H05VVC4V5-K, mit Prüfzeichen ?HAR? für geprüfte Sicherheit und Qualität
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
sonstige
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
75
pro Meter
€ 7,90*
ab € 2,32442*
€ 2,41442*
Lager 3517
75
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,41014*
€ 2,50014*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 583,57*
€ 594,20*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Meter
€ 2,50014*
€ 2,97517
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,41014*
€ 2,86807
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Meter
Mindestbestellmenge: 75 Meter ( entspricht € 187,5105* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.