Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX FD 855 CP 2X0,75 0027620/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
ÖLFLEX FD 855 CP 2X0,75 0027620/100
Artikel-Nr.:
     3517A-72183536
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0027620/100
EAN/GTIN:
     4044774633015
Suchbegriffe:
Leitungen abgeschirmt
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel

ÖLFLEX FD 855 CP 2X0,75 0027620/100

Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 CP 2X0,75 100 M
Steuerleitung
2X0.75
Extended-Line
U0/U: 300/500 V
PUR
Aderidentifizierung: Nummern
Geschirmt
UL recognized
Schleppkette
Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette
PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig
Für den Außenbereich geeignet
PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand
Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen
Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich
Nutzen: Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad
UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Betriebsspannung von 1000 V nach UL für Nordamerika zulässig
Unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial
Langlebiger Schleppketteneinsatz bei langen Verfahrwegen oder hohen Beschleunigungen (LAPP-Performanceklasse "
Extended Line"
)
Kapazitätsarme Aderisolation für lange Übertragungswege
Hochflexibler Leitungsaufbau bedingt maximale Produktperformance
Besonders kurze Aderverseilung erlaubt kleinste Biegeradien
Zusätzliche Robustheit durch extrudierten Innenmantel
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
sonstige
Leiternennquerschnitt (AWG):
20 kcmil
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
2
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 5,5882*
€ 6,1782*
Lager 3517
100
Frei Haus
ab € 5,575*
€ 6,445*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 6,445*
€ 7,66955
pro Meter
ab 200 Meter
€ 6,385*
€ 7,59815
pro Meter
ab 500 Meter
€ 6,175*
€ 7,34825
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 5,985*
€ 7,12215
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 5,575*
€ 6,63425
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 644,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122018
ab € 83,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.