IE-PNC-5-RJ45- 5-P-2-22-FD-OE 2171289
vorkonfektioniertes Ethernetkabel IE-PNC-5-RJ45-5-P-2-22-FD-OE
vorkonfektioniertes Ethernetkabel
Schleppkette, flexibel
PROFINET, ETHERNET/IP
PROFINET® Anwendung: Typ C
Cat.5e
SF/UTP
2x2
RJ 45, Stecker, gerade (180 °)
offenes Ende
5 m
Anwendungsgebiete: Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet
PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig
Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen
PUR-Außenmantel und Steckverbinder halten hohen mechanischen Belastungen stand
Zur festen Verlegung im PROFINET-Netzwerk (Type C)
Nutzen: Cat5-Performance bis 100 Mbit/s
Für platzsparenden Kabelabgang eignet sich die gewinkelte Form des Steckverbinders
Schneller Informationsaustausch durch Ethernet-Technologie
Als einseitig konfektionierte Anschlussleitung zur flexiblen Bestimmung der Leitungslänge und freien Wahl des weiteren Anschlusses erhältlich
Erhöhte Beständigkeit gegenüber elektromagnetischen Störungen dank Verseilung als Sternvierer sowie doppelter Schirmung aus aluminiumkaschierter Folie und Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad (SF/UTP)
Auch als beidseitig konfektionierte Leitung für Zeitersparnis bei der Installation erhältlich
Integrierte Rüttelsicherung des Steckverbinders macht diesen unempfindlich gegenüber Schock und Vibrationen