Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelsteckverbinder 5-polig +PE gerade SF-5ES1N8AR4DU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelsteckverbinder 5-polig +PE gerade SF-5ES1N8AR4DU
Kabelsteckverbinder 5-polig +PE gerade SF-5ES1N8AR4DU
Artikel-Nr.:
     3517A-72250569
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1605553
EAN/GTIN:
     4046356253598
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
M23-Steckverbinder

Kabelsteckverbinder 5-polig +PE gerade SF-5ES1N8AR4DU

Kabelsteckverbinder, gerade, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 5+PE, Kontaktart: Buchse, geschirmt: ja, Schutzart: IP67, Kabeldurchmesserbereich: 7,5 mm ... 14 mm, Polzahl: 6, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: SF
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Steuerkontakte:
6
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
630 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Geschirmt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 28,99*
€ 32,11*
19 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 30,06*
€ 32,47*
Lager 3517
20
Frei Haus
ab € 31,13*
€ 33,67*
20
Frei Haus
ab € 32,3735*
€ 35,1635*
8 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 35,99*
€ 38,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 33,67*
€ 40,0673
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,13*
€ 37,0447
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 673,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.