Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rogowski-Spule D=175mm, Ltg=4,5m 855-9450/2000-1751


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rogowski-Spule D=175mm, Ltg=4,5m 855-9450/2000-1751
Rogowski-Spule D=175mm, Ltg=4,5m 855-9450/2000-1751
Artikel-Nr.:
     3517A-72250621
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     855-9450/2000-1751
EAN/GTIN:
     4055143419222
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler

Rogowski-Spule D=175mm, Ltg=4,5m 855-9450/2000-1751

Rogowski-Spule
Primärer Bemessungsstrom 1000 A
Ausgangssignal 22,5 mV pro kA
Leitungslänge 4,5 m
Durchführung für Messleiter 175 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Primärer Bemessungsstrom In:
1000 A
Genauigkeitsklasse:
0.5
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Öffnungsbreite:
175 mm
Öffnungsdurchmesser:
175 mm
Schnappbefestigung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 112,97*
€ 125,48*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 111,4705*
€ 126,0379*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 115,95*
€ 127,59*
Frei Haus
ab € 118,70*
€ 130,69*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 119,616*
€ 132,516*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,48*
€ 149,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,81*
€ 148,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,87*
€ 145,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,58*
€ 143,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,97*
€ 134,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-495/040-002
ab € 413,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.