Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochstromklemme PTPOWER 50-FE-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hochstromklemme PTPOWER 50-FE-F
Hochstromklemme PTPOWER 50-FE-F
Artikel-Nr.:
     3517A-72252683
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3260064
EAN/GTIN:
     4046356998857
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen

Hochstromklemme PTPOWER 50-FE-F

Hochstromklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 150 A, Anschlussart: Power-Turn-Anschluss, 1. Etage, Querschnitt: 10 mm² - 70 mm², Montageart: direktes Anschrauben, Farbe: schwarz/gelb
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
10..70 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
10..70 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
10..70 mm²
Bemessungsstrom In:
150 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 6,15*
€ 7,90*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 6,544*
€ 8,364*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,83*
€ 8,71*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,837*
€ 8,727*
16 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,0675*
€ 8,9922*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,364*
€ 9,95316
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,974*
€ 9,48906
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,544*
€ 7,78736
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 83,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1056086
ab € 0,588*
Zubehör
Phoenix Contact
3260145
ab € 1,54*
Zubehör
Phoenix Contact
3260148
ab € 1,54*
Zubehör
Phoenix Contact
3260151
ab € 1,548*
Zubehör
Phoenix Contact
3260154
ab € 1,548*
Zubehör
Phoenix Contact
1090629
ab € 0,0775*
Zubehör
Phoenix Contact
1090633
ab € 0,06234*
Zubehör
Phoenix Contact
1090636
ab € 0,105*
Zubehör
Phoenix Contact
1090638
ab € 0,2397*
Zubehör
Phoenix Contact
1090639
ab € 0,377*
Zubehör
Phoenix Contact
3260067
ab € 3,203*
Zubehör
Phoenix Contact
3260068
ab € 4,017*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.