| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-72261999 Herst.-Nr.: H3DT-L1 24-240VAC/DC EAN/GTIN: 4548583773349 |
| |
|
| | |
| Zeitrelais H3DT-L1 24-240VAC/DC Zeitrelais, DIN-Hutschienenmontage, 17.5mm, erweiterte Multifunktion, 0.1s-1200h, 1 Wechsler, 5A, 24-240V AC/DC, Push-In Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Federzuganschluss | Komplettgerät mit Sockel: | nein | Geeignet für Hutschienenmontage: | ja | Geeignet für Frontmontage: | ja | Aufsteckbar auf Schütz: | nein | Funktion ansprechverzögert: | ja | Funktion rückfallverzögert: | nein | Funktion einschaltwischend: | ja | Funktion ausschaltwischend: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 48,46* | € 64,23* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 49,65* | € 65,18* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 51,24* | € 67,09* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,96* | € 71,96* | | | | | 45 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,37* | € 107,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|