Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierungssystem 10-317mm,11.4mm CLI M 2-9 SDR CD


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517A-72360935
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1899250000
EAN/GTIN:
     4032248518937
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Camera Link Kabel
CameraLink Kabel
Kabelbeschriftung

Kabelmarkierungssystem 10-317mm,11.4mm CLI M 2-9 SDR CD

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
16..500 mm
Kabeldurchmesser:
10..317 mm
Länge:
9 mm
Breite:
11,4 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 13,55*
€ 19,38*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 13,64*
€ 19,51*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 13,82*
€ 19,77*
63 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 14,36*
€ 20,42*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,93*
€ 21,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,38*
€ 23,0622
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,17*
€ 22,8123
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,78*
€ 21,1582
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,27*
€ 20,5513
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,45*
€ 19,5755
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,55*
€ 16,1245
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,06775* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.