Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter SKMU M25 MS SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517A-72362807
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0930640003
EAN/GTIN:
     4032248976072
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter messing m25

Gegenmutter SKMU M25 MS SC

Gegenmutter zur Befestigung von Kabelverschraubungen aus Metall.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter messing, gegenmutter m25
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,59172*
€ 0,86172*
13 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5932*
€ 0,8878*
Lager 3517
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,6204*
€ 0,9004*
10 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 75,00*
ab € 0,6626*
€ 0,9626*
8 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,6714*
€ 0,9714*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,9004*
€ 1,07148
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8504*
€ 1,01198
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8004*
€ 0,95248
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7604*
€ 0,90488
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6204*
€ 0,73828
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 22,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.