| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-72365138 Herst.-Nr.: 643597 EAN/GTIN: 4043544498038 |
|
|
| | |
| Blendklappe schwarz ZBK 96 sw Blendklappe für gerichtetes Licht auf das gewünschte Objekt, geringe Streuverluste, justierbar, Material: Stahlblech/Zinkdruckguss, werkzeuglose Montage Normen: UKCA, CE, RoHS Abmessungen (LxBxH): 115 x 91 x 72 mm Gewicht: 0.190 kg Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Lichtverteilung: | symmetrisch | Raster gelocht: | nein | Reflektor gelocht: | nein | Werkstoff: | Stahl | Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel: | sonstige | Farbe: | schwarz | Länge: | 115 mm | Breite: | 91 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 33,85* | € 45,45* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,74* | € 45,56* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 34,76* | € 46,74* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,92* | € 46,91* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,11* | € 50,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|