Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais 41.52.6.024.4016


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     3517A-72365228
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     415260244016
EAN/GTIN:
     8012823391694
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais

Relais 41.52.6.024.4016

Niedriges Steck-/Printrelais, bistabil mit 2 Spulenausführung-gepolt: A3(+) A2(-)= SET, A3(+) A1 (-)=RESET. 2 Wechsler für 8 A / 250 V AC. Kontaktmaterial AgSnO2, Kontaktpinraster: 5.0 mm. Spulendaten 24 V DC, 0,65 W, 885 Ohm, Umgebungstemperatur -40 bis + 85° C. Relaisschutzart: RT II.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Leiterplattenanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
bistabil
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
20
€ 5,00*
ab € 3,869*
€ 4,769*
15 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 4,19*
€ 4,88*
20
Frei Haus
ab € 4,047*
€ 4,937*
19 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 4,06*
€ 4,99*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 4,24*
€ 5,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,769*
€ 5,67511
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,249*
€ 5,05631
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,869*
€ 4,60411
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 95,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
95152
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.