| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-72557154 Herst.-Nr.: 8000-84010-3340500 EAN/GTIN: 4048879056571 |
|
|
| | |
| Verteiler Exact8 4xM8 3-pol. Ltg.fest 5.0m 8000-84010-3340500 Exact8, 4xM8, 3-pol., Leitungfest 5.0m PUR 4x0,34+2x0,75 Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Kabellänge konfigurierbar: | nein | Mit LED-Anzeige: | nein | Anschluss für NPN-Sensoren: | nein | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 45,69* | € 60,23* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 46,77* | € 60,25* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 56,36* | € 71,69* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 57,74* | € 73,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 58,32* | € 73,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|