Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raffstoreantrieb 1210725


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raffstoreantrieb 1210725
Artikel-Nr.:
     3517A-72597566
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1210725
EAN/GTIN:
     3660849574611
Suchbegriffe:
Rohrmotor
Rolladenmotor
Rollladenantrieb
rohrmotor somfy

Raffstoreantrieb 1210725

Jalousieantrieb Funk, Funkfrequenz 868 - 870 MHz, mit elektronischer Endlagenabschaltung EK J406 06/24 io PRO. +12mm4K kz. +M5x5 +0,9m StaS3 VE1 Smart Home Ready by Somfy: große Zeitersparnis durch weniger Verkabelungsaufwand bei der Installation und schnelle Inbetriebnahme, auch bei Nachrüstungen. Zudem können Somfy Funkantriebe einfach und schnell in die smarte Haussteuerung TaHoma (kompatibel mit zahlreichen Hersteller im Markt) integriert werden.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
55 mm
Drehmoment:
6 Nm
Achtkantstahlwelle SW 40:
ja
Achtkantstahlwelle SW 50:
ja
Achtkantstahlwelle SW 60:
ja
Achtkantstahlwelle SW 70:
ja
Für Rollläden:
nein
Für Markisen:
nein
Für Nutrohrwelle:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rohrmotor, rolladenmotor 6 nm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 216,41*
€ 264,41*
€ 5,95*
ab € 217,87*
€ 265,02*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 229,51*
€ 280,03*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,41*
€ 314,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,54*
€ 310,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,43*
€ 306,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,96*
€ 296,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,41*
€ 257,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.