Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eingangs-Controller z.Schalttafeleinbau EC 602-03 EN/DK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-72650682
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200036357-00
EAN/GTIN:
     4015739363575
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
sprechanlagenset siedle

Eingangs-Controller z.Schalttafeleinbau EC 602-03 EN/DK

Eingangs-Controller im Schalttafelgehäuse für Codeschloss-Modul COM 611- oder Electronic-Key-Lese-Modul ELM 6xx-
Weitere Informationen:
Funktion:
steuern/regeln
Installationstechnik:
systemunabhängig
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
DIN-Schiene
Breite:
107 mm
Höhe:
89 mm
Tiefe:
60 mm
Breite in Teilungseinheiten:
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 281,30*
€ 336,33*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 291,64*
€ 347,65*
Frei Haus
ab € 293,46*
€ 351,16*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 307,01*
€ 368,48*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 300,77*
€ 369,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,65*
€ 413,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,35*
€ 413,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,73*
€ 398,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,19*
€ 382,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,64*
€ 347,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.