Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axolute Rahmen hor.3-fach alu schwarz HA4802M3HHS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axolute Rahmen hor.3-fach alu schwarz HA4802M3HHS
Axolute Rahmen hor.3-fach alu schwarz HA4802M3HHS
Artikel-Nr.:
     3517A-72652319
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     HA4802M3HHS
EAN/GTIN:
     8005543513767
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen

Axolute Rahmen hor.3-fach alu schwarz HA4802M3HHS

Abdeckrahmen Axolute: 3-fach, Für horizontale und vertikale Montage, Farbe: Black Aluminium
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
4
Montagerichtung:
vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Anzahl der Einheiten vertikal:
3
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
2
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
3
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,83*
€ 43,48*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 33,41*
€ 44,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,99*
€ 44,83*
€ 3,90*
ab € 34,64*
€ 45,72*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 46,82*
€ 60,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.