Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axolute Rahmen 3+3Modul alu grau HA4826HC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axolute Rahmen 3+3Modul alu grau HA4826HC
Axolute Rahmen 3+3Modul alu grau HA4826HC
Artikel-Nr.:
     3517A-72652328
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     HA4826HC
EAN/GTIN:
     8005543513859
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen 1fach grau
abdeckrahmen 1 fach

Axolute Rahmen 3+3Modul alu grau HA4826HC

Abdeckrahmen Axolute: 3 + 3 Module, Farbe: Grey Aluminium
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
3
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
2
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 22,78*
€ 31,21*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,77*
€ 31,33*
€ 3,90*
ab € 25,75*
€ 34,97*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.