Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektron.Knaufzylinder IP56 Set 35/60 817-003-3560


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektron.Knaufzylinder IP56 Set 35/60 817-003-3560
Artikel-Nr.:
     3517A-72653652
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     817-003-3560
EAN/GTIN:
     4035138024136
Suchbegriffe:
Knauf-Profilzylinder
Knaufzylinder
knaufzylinder

Elektron.Knaufzylinder IP56 Set 35/60 817-003-3560

Elektronischer. Knaufzylinder SA IP56 Set 35/60, gemäß DIN 18252 und DIN EN 1303, soweit anwendbar, für elektronische Systeme, geeignet für den Einbau in PZ-Schlössern, für Einsatz an Brandschutztüren geeignet, keine Montagebohrungen notwendig, als stand-alone Knaufzylinder nur lokal mit, Konfigurations-Karten administrierbar, bis zu 96 Schlüssel anlernbar, Identifikation durch passiven Transponder (ohne Stromversorgung) im Schlüssel, bis zu 35.
Weitere Informationen:
Standalone:
ja
Vernetzbar:
nein
PC-Anbindung:
nein
Max. Anzahl der Personen:
96
Leseverfahren:
Datenträger
Signalausgabe:
Lichtsignal
Montageart:
sonstige
Betriebsspannung bei DC:
3 V
Betriebstemperatur:
-20..65 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 683,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 815,46*
€ 970,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 809,83*
€ 963,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 769,45*
€ 915,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 738,50*
€ 878,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 683,74*
€ 813,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.