Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektron.Knaufzylinder IP56 Set 60/70 817-003-6070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-72653689
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     817-003-6070
EAN/GTIN:
     4035138024402
Suchbegriffe:
Knauf-Profilzylinder
Knaufzylinder
knaufzylinder gleichschließend
knaufzylinder

Elektron.Knaufzylinder IP56 Set 60/70 817-003-6070

Elektronischer. Knaufzylinder SA IP56 Set 60/70 gemäß DIN 18252 und DIN EN 1303, soweit anwendbar, für elektronische Systeme, geeignet für den Einbau in PZ-Schlössern, für Einsatz an Brandschutztüren geeignet, keine Montagebohrungen notwendig, als stand-alone Knaufzylinder nur lokal mit, Konfigurations-Karten administrierbar, bis zu 96 Schlüssel anlernbar, Identifikation durch passiven Transponder (ohne Stromversorgung) im Schlüssel, bis zu 35.
Weitere Informationen:
Standalone:
ja
Vernetzbar:
nein
PC-Anbindung:
nein
Max. Anzahl der Personen:
96
Leseverfahren:
Datenträger
Signalausgabe:
Lichtsignal
Montageart:
sonstige
Betriebsspannung bei DC:
3 V
Betriebstemperatur:
-20..65 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 637,66*
€ 744,77*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 660,59*
€ 768,56*
Frei Haus
ab € 665,68*
€ 775,92*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 705,86*
€ 833,60*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 767,12*
€ 884,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 768,56*
€ 914,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 760,35*
€ 904,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 720,56*
€ 857,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 696,94*
€ 829,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 660,59*
€ 786,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.