Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio Außenstation Pack 20 PES Tasten AP PPAF20-EN/02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Audio Außenstation Pack 20 PES Tasten AP PPAF20-EN/02
Audio Außenstation Pack 20 PES Tasten AP PPAF20-EN/02
Artikel-Nr.:
     3517A-72654902
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     PPAF20-EN/02
EAN/GTIN:
     4035138034579
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
sprechanlagenset tcs
audio türsprechanlage

Audio Außenstation Pack 20 PES Tasten AP PPAF20-EN/02

Vorkonfiguriertes Paket für 20 Wohneinheiten für den TCS:BUS bestehend aus: 1x Außenstation PES 16Tasten AP EN LED WS, Artikelnummer: PES20-EN/04, vorprogrammiert, 20x Innenstation zum Freispr. 5Tasten WS, Artikelnummer: ISW3030-0140, 1x Vers. + Steuerg. BVS20 1Strang 4TE, Artikelnummer: BVS20-SG, Das Paket ist ab Werk vorkonfiguriert und bedingt erweiterbar, Die Funktionen der Innen- und Außenstationen können mit TCS-Serviceprodukten bedingt verändert werden, Die Komponenten unterstützen einen stand-alone-Betrieb
Weitere Informationen:
Mit Video:
nein
Anzahl der Innenstationen:
20
Anzahl der Außenstationen:
1
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
20
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart Innenstation:
Aufputz
Farbe der Innenstation:
weiß
Montageart Außenstation:
Aufputz
Werkstoff der Außenstation:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.370,37*
€ 1.537,85*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.380,74*
€ 1.542,71*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.440,24*
€ 1.596,61*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.474,71*
€ 1.632,54*
Frei Haus
ab € 1.489,25*
€ 1.647,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.632,54*
€ 1.942,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.604,37*
€ 1.909,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.519,86*
€ 1.808,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.491,69*
€ 1.775,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.474,71*
€ 1.754,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.