Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umschaltgerät UG 788/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umschaltgerät UG 788/4
Artikel-Nr.:
     3517A-72655281
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     74158
EAN/GTIN:
     4011459741587

Umschaltgerät UG 788/4

Dieses Umschaltgerät dient der Schaltung zwischen denTürstationen und ermöglich somit die Kommunikation für bis zu vier verschiedenen Türstationen. Das Gerät ist mit dem 1+n System kompatibel und wird auf einer Hutschiene in Schaltschränken, Zählerschränk
Weitere Informationen:
Funktion:
schalten
Installationstechnik:
1+n-System
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
DIN-Schiene
Breite:
234 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
75 mm
Breite in Teilungseinheiten:
13
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 202,38*
€ 244,74*
€ 5,95*
ab € 203,33*
€ 245,36*
Frei Haus
ab € 205,51*
€ 247,19*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 212,46*
€ 254,60*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 218,98*
€ 267,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,74*
€ 291,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,42*
€ 287,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,31*
€ 275,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,17*
€ 264,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,38*
€ 240,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.