| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-72658304 Herst.-Nr.: 200029788-00 EAN/GTIN: 4015739297887 |
| |
|
| | |
| Namensschild sil-met kpl. f.TM 612-2 SM 200029788-00 Namensschild mit Schrifteinlage für die Tasten-Module TM 612-2 und BTM 650-02. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Außenstation | Montageart: | sonstige | Werkstoff: | sonstige | Farbe: | Silber | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,74* | € 61,14* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 48,80* | € 64,02* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,69* | € 64,03* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 50,16* | € 65,60* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 50,40* | € 65,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|