| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-72658766 Herst.-Nr.: 74827 EAN/GTIN: 4011459748272 |
| |
|
| | |
| AP-Steckdose V 2247 Aufputz-Steckdose für Sprechstelle D9001 ACHTUNG: Kabel muss paarig verdrillt sein ! Maximale Leitungslänge: 800 m Weitere Informationen: | | Funktion: | erweitern | Installationstechnik: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Montageart: | Aufputz | Breite: | 65 mm | Höhe: | 80 mm | Tiefe: | 32 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 20,67* | € 28,10* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 20,66* | € 28,21* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,07* | € 28,65* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,07* | € 29,96* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,81* | € 30,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|