Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse-Aufputz Silber-Metallic GA 612-6/1-01 SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse-Aufputz Silber-Metallic GA 612-6/1-01 SM
Gehäuse-Aufputz Silber-Metallic GA 612-6/1-01 SM
Artikel-Nr.:
     3517A-72660951
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     210012275-00
EAN/GTIN:
     4056138014156
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP

Gehäuse-Aufputz Silber-Metallic GA 612-6/1-01 SM

Aufputzgehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil mit Zink-Druckguss-Eckverbindern und Stahlblechbodenplatte für 6 Funktionsmodule.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
6
Diebstahlsicherung integrierbar:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Silber
Montageart:
Aufputz
Breite:
132 mm
Höhe:
632 mm
Tiefe:
36,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 300,29*
€ 358,67*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 303,04*
€ 363,73*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 308,57*
€ 369,83*
Frei Haus
ab € 310,24*
€ 373,55*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,83*
€ 440,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,64*
€ 431,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,09*
€ 415,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,57*
€ 367,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.