| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-72667206 Herst.-Nr.: 210008467-00 EAN/GTIN: 4056138009114 |
| |
|
| | |
| Geräteeinschub Zubehör ZGE 603-0 Zubehör Geräteeinschub für den Betrieb von bis zu 3 ATLC/NG 670-0 oder anderer Siedle-Systemkomponenten in einem IT-Sicherheitsschranksystem (482,6 mm / 19" ), das die Schutzanforderungen gemäß EN 62368-1 erfüllt. Platzbedarf (Höhe): 133,35 mm / 5.25" / 3 Höheneinheiten (HE). Die Auslieferung erfolgt vormontiert und bei Bestückung betriebsbereit inkl. Weitere Informationen: | | Anwendung: | Außenstation | Eingangsspannung: | 230 V | Frequenz: | 50..60 Hz | Stromart: | AC | Ausgangsspannung: | 48 V | Max. Ausgangsstrom: | 700 mA | Kurzschlussfest: | ja | Schutzart (IP): | IP30 | Breite in Teilungseinheiten: | 48 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.946,09* | € 3.145,67* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.991,02* | € 3.172,28* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.999,52* | € 3.185,46* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.028,88* | € 3.216,28* | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3.019,94* | € 3.223,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|