Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne WiFi, 5GHz 7Km CPE-515A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antenne WiFi, 5GHz 7Km CPE-515A
Antenne WiFi, 5GHz 7Km CPE-515A
Artikel-Nr.:
     3517A-72668935
Hersteller:
     Comelit Group
Herst.-Nr.:
     CPE-515A
EAN/GTIN:
     8023903421750
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
wlan antenne

Antenne WiFi, 5GHz 7Km CPE-515A

WiFi Mini-CPE-Antenne, 2x2 MIMO, hohe Leistung (30 dBm) mit IEEE 802.11a/n/ac-Technologie, empfohlene Reichweite (max.) 7 km, integrierte Antenne mit Doppelpolarisation, 15 dBi, 1 x 1000 Base-T-Schnittstelle (24 V passives PoE). Ausgestattet mit einer 750 MHz QCA 9563 CPU, einem QCA 9882 Funkgerät und 64 MB RAM/16 MB Flash-Speicher. Über 500 Mbps Durchsatz.
Weitere Informationen:
Sender:
ja
Empfänger:
ja
Reichweite:
7 m
Übertragungstechnik:
Wi-Fi
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 246,93*
€ 258,86*
Frei Haus
ab € 249,21*
€ 261,45*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 278,25*
€ 291,56*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,86*
€ 308,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,18*
€ 307,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,03*
€ 302,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,79*
€ 300,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,93*
€ 293,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.