Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akustikelement BLADE-AB 1500X0300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akustikelement BLADE-AB 1500X0300
Akustikelement BLADE-AB 1500X0300
Artikel-Nr.:
     3517A-72751201
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     SP0200111
EAN/GTIN:
     4029299495997

Akustikelement BLADE-AB 1500X0300

AKUSTIKBAFFEL, ABSORBER WEIß, 1500X0300X40MM, BTKe
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Länge:
1500 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
300 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 210,60*
€ 258,89*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 210,01*
€ 259,51*
Frei Haus
ab € 211,18*
€ 261,49*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,89*
€ 308,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,76*
€ 300,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,47*
€ 288,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,00*
€ 277,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,60*
€ 250,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.