Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROFIBUS-Leitung PUR RKSW 456-25M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROFIBUS-Leitung PUR RKSW 456-25M
PROFIBUS-Leitung PUR RKSW 456-25M
Artikel-Nr.:
     3517A-72763622
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     U0336-525
EAN/GTIN:
     4047101036961
Suchbegriffe:
Profibus Buskabel
Profibus Kabel
Profibus Leitung
profibus buskabel

PROFIBUS-Leitung PUR RKSW 456-25M

PROFIBUS-Leitung, PUR-Kabelmantel, Leitungslänge 25 m, M12 eurofast Kupplung, gerade, Ende offen, Kupplung gerade M12, invers kodiert, Leitungslänge: 25 Meter
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
-40..80 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 181,19*
€ 221,20*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 182,94*
€ 223,76*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 185,17*
€ 227,41*
Frei Haus
ab € 187,51*
€ 230,68*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 187,11*
€ 231,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,76*
€ 266,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,79*
€ 263,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,54*
€ 245,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,78*
€ 240,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,94*
€ 217,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.