Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallbox smartEVO 22 max.22kW+PLCISO15118 98601300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wallbox smartEVO 22 max.22kW+PLCISO15118 98601300
Wallbox smartEVO 22 max.22kW+PLCISO15118 98601300
Produktbild Vorderseite
Artikel-Nr.:
     3517A-72765063
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     98601300
EAN/GTIN:
     4015609319718
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos

Wallbox smartEVO 22 max.22kW+PLCISO15118 98601300

Wallbox smartEVO 22
Ausstattungsmerkmale:
Ladung nach Mode 3 nach IEC 61851
Steckvorrichtungen nach IEC 62196
1x Ladeleitung mit 7,5m Leitungslänge Ladekupplung Typ 2
Ladeleistung bis zu 22kW

3 Status-LED s im seitlichen Panel zur Anzeige des aktuellen Status des Ladepunktes
Authentifizierung über seitlich angebrachtes RFID-Panel

Powerline Communication (PLC) gemäß ISO 15118
ermöglicht Plug & Charge und bidirektionale Kommunikation
mit dem Fahrzeug.
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Nennanschlussleistung:
22 kW
Anzahl der Ladepunkte:
1
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Breite:
390 mm
Höhe:
490 mm
Tiefe:
203 mm
Montageart:
Wandmontage
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.044,74*
€ 2.208,00*
Frei Haus
ab € 2.081,56*
€ 2.321,11*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.141,56*
€ 2.321,12*
Frei Haus
ab € 2.171,83*
€ 2.343,55*
€ 5,95*
ab € 2.325,92*
€ 2.494,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.321,12*
€ 2.762,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.295,05*
€ 2.731,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.213,82*
€ 2.634,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.171,38*
€ 2.583,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.141,56*
€ 2.548,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.