Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbauleuchte APA2200850MSALU577,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbauleuchte APA2200850MSALU577,5
Artikel-Nr.:
     3517A-72768557
Hersteller:
     Herbert Waldmann
Herst.-Nr.:
     114468000-00811571
EAN/GTIN:
     4013330143329

Aufbauleuchte APA2200850MSALU577,5

Die bisher flachste Maschinenleuchte zeichnet sich sowohl in der Auf- als auch Einbauversion durch den unkomplizierten Einsatz selbst bei engsten Platzverhältnissen aus. Ihr Design ist nicht nur was fürs Auge, sondern bietet auch Spänenestern nahezu keine Sammelflächen. Ein weiterer Clou: Der um 360° drehbare M12-Stecker setzt neue Standards in der Flexibilität der Installation und sorgt gleichzeitig für eine gesunde Kabelführung.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Leuchtenkopfes:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
ohne
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24 V
Mit Betriebsgerät:
nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzart (IP):
IP67
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 437,06*
€ 516,34*
Frei Haus
ab € 443,31*
€ 521,47*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,34*
€ 614,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,41*
€ 609,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,74*
€ 580,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,31*
€ 563,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,06*
€ 520,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.