| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-72776502 Herst.-Nr.: 3803098 EAN/GTIN: 0662488021672 |
| |
|
| | |
| Signalsäule TL50BLRRAOS4Q LED-Anzeige, Signalsäule, Schwarzes Kunststoffgehäuse, Schutzart IP67, Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen, Farben: Rot (COL 1) / Rot (COL 2), Betriebsspannung: 12 30 VDC oder 24 VAC bei jeweils 45mA pro LED-Farbe, Eingänge: PNP / NPN, Signaltongeber: Omnidirektional, gedichtet, Stakkato max. 99 dB Weitere Informationen: | | Anzahl der Signalsäulenelemente: | 2 | Funktion Blitzlicht: | nein | Schutzart (IP): | IP67 | Außendurchmesser: | 50 mm | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 224,03* | € 274,46* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 226,95* | € 276,10* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 227,07* | € 278,33* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 231,95* | € 285,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|