Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07RN-F 1x 4 Ri. 50 Gummischlauchleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H07RN-F 1x 4 Ri. 50 Gummischlauchleitung
H07RN-F 1x 4 Ri. 50 Gummischlauchleitung
Artikel-Nr.:
     3517A-72858727
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H07RN-F 1x4 Ri.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
Schlauchleitung

H07RN-F 1x 4 Ri. 50 Gummischlauchleitung

Nach VDE 0282. Zur Verwendung an schweren Geräten, z.B. Werkzeuge und landwirtschaftliche Geräte bei hohen Beanspruchungen, in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien. Max. Betriebstemperatur 60 °C.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Mit Schutzleiter:
nein
Spezifizierung Mantelmaterial:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: h07rn-f 1x4, h07rn-f, h07rn-f 50m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,267*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,647*
€ 1,95993
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,617*
€ 1,92423
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,517*
€ 1,80523
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,487*
€ 1,76953
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 1,267*
€ 1,50773
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.