Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07V-K 1X25 BN 4521031/100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
H07V-K 1X25 BN 4521031/100
H07V-K 1X25 BN 4521031/100
Artikel-Nr.:
     3517A-72858763
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4521031/100
EAN/GTIN:
     4044774704258
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze

H07V-K 1X25 BN 4521031/100

Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen, Für die direkte Verlegung auf Pritschen, Rinnen und Wannen nur als Potentialausgleichsleitung, Die Markierung bei Kabeln u. Leitungen steht auch für eine internationale Anerkennung von Prüfzeichen/ Nachweisen nationaler Zertifizierungsinstitute, z. B. in der Form .
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
25 mm²
Leiterdurchmesser:
5,64 mm
AWG-Größe:
4
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
braun
Außendurchmesser ca.:
9,9 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 285,07*
€ 336,06*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 285,24*
€ 336,43*
Frei Haus
ab € 504,53*
€ 741,16*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 336,43*
€ 400,3517
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 333,05*
€ 396,3295
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 319,06*
€ 379,6814
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 311,48*
€ 370,6612
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 285,24*
€ 339,4356
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 2,8524* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.