Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LiY 1x0,25 BU 4126002S/250


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LiY 1x0,25 BU 4126002S/250
LiY 1x0,25 BU 4126002S/250
Artikel-Nr.:
     3517A-72859564
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4126002S/250
EAN/GTIN:
     4044774695037
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

LiY 1x0,25 BU 4126002S/250

Einzelader LiY 1x0,25 BU 250 M
Einzelader
1X0.25
blau
Spule
PVC
feste Verlegung
Anwendungsgebiete: Einsatz bei bis zu -30 °C möglich
Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen
Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet
Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen
Für die feste und geschützte Verlegung
Nutzen: Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich
Vielfältig einsetzbar in diversen Anwendungen und Umgebungen
Kompakter Aufbau für leichte Verarbeitung
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,25 mm²
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Farbe:
blau
Kabelgeometrie:
rund
Außendurchmesser ca.:
1,3 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
750
250
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,08543*
€ 0,12383*
Lager 3517
250
pro Meter
€ 5,00*
ab € 0,08654*
€ 0,12504*
250
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,0914*
€ 0,168*
250
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,132*
€ 0,188*
250
pro Meter
€ 8,95*
ab € 0,21324*
€ 0,29952*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Meter
€ 0,12504*
€ 0,1488
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,11634*
€ 0,13844
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,11024*
€ 0,13119
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,08654*
€ 0,10298
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Meter
Mindestbestellmenge: 250 Meter ( entspricht € 31,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
100775
ab € 24,27*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.