Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPIC-ULTRA-H-A-3-MTGVB-M20 10423204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     3517A-72868609
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10423204
EAN/GTIN:
     4044777379712
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
EPIC-Steckverbinder

EPIC-ULTRA-H-A-3-MTGVB-M20 10423204

Kupplungsgehäuse EPIC® ULTRA H-A 3 MTGVB M20
Kupplungsgehäuse
Baugröße: 3A
Steckverbinder Bauform: Standard
Längsbügel
Anzahl der Leitungseinführungen: 1
Zinklegierung, vernickelt
EMV Abschirmung
IP-Schutzart gesteckt: IP 65
Anwendungsgebiete: Zum Schutz des Steckverbindereinsatzes vor Umgebungseinflüssen
Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand
Für den Außenbereich geeignet
Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist
Zur Verwendung mit vielen EPIC® Rechtecksteckverbinder-Einsätzen
Speziell für Umgebungen, in denen das Produkt mit Wasser, Reinigungsmitteln und salzhaltigen Stoffen in Berührung kommt
Zum Energieversorgungsanschluss von Geräten und Maschinen in diversen Anwendungen
Nutzen: Der Pfeil als neues Designelement auf der Gehäuseoberfläche ist einfach ertastbar und vereinfacht das Stecken in räumlich beengten und ggf schlecht einsehbaren Anwendungsbereichen
Die EPIC® ULTRA H-A 3-Reihe umfasst die kleinsten EMV-Gehäuse im Bereich der schweren Industriesteckverbinder und sorgt für sichere Steckverbindungen auf kleinstem Raum
UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
VDE-geprüfte Qualität
Entspricht verriegelt Schutzart IP 65
Mit Gewindebohrung zur Verwendung mit einer entsprechenden Kabelverschraubung
Die Verriegelung erfolgt über einen Längsbügel aus Edelstahl
Die fliegende Verbindung aus Kupplungs- und Tüllengehäuse wird nicht fest installiert und dient somit zur Verlängerung der Leitung
Das Kupplungsgehäuse ist mit vielen marktüblichen Tüllengehäusen steckbar
Schutzart nach NEMA 250 klassifiziert sowie nach UL50E geprüft
Weitere Informationen:
Breite:
26,8 mm
Höhe:
53,5 mm
Tiefe:
26,8 mm
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung:
unten
Anzahl der Leitungseinführungen:
4
Art der Verriegelung:
Zentralbügel
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 8,11*
€ 10,64*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 8,221*
€ 10,781*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 10,22*
€ 14,67*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 13,45*
€ 23,57*
1
€ 6,90*
ab € 13,56*
€ 24,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,781*
€ 12,82939
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,171*
€ 12,10349
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,221*
€ 9,78299
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 107,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.