Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbauleuchte 840, weiß ArimoFit G2 #8162740


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Anbauleuchte 840, weiß ArimoFit G2 #8162740
Artikel-Nr.:
     3517A-72868833
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8162740
EAN/GTIN:
     4018242673650
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED-Anbauleuchte 840, weiß ArimoFit G2 #8162740

Rechteckige LED-Anbauleuchte mit transluzenter Abdeckscheibe DW19. Für die Montage an Decken und Überhängen sowie die horizontale Wandmontage in Innenräumen. Mittels separat zu bestellendem Zubehör auch für die abgehängte Montage geeignet (ArimoFit D... ZST.... 2000). Das optische System besteht aus einer transluzenten PMMA-Abdeckung mit hohem Transmissionsgrad.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 280,81*
€ 337,58*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 284,05*
€ 340,35*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 301,00*
€ 359,91*
Frei Haus
ab € 303,20*
€ 363,36*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,91*
€ 428,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,43*
€ 426,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,82*
€ 409,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,04*
€ 396,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,00*
€ 358,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
4601800
ab € 12,97*
Zubehör
TRILUX
7002400
ab € 18,10*
Zubehör
TRILUX
7002300
ab € 17,13*
Zubehör
TRILUX
7640500
ab € 55,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.