Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekorankleidung Olisq RWD1 ZDR1/2 05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dekorankleidung Olisq RWD1 ZDR1/2 05
Dekorankleidung Olisq RWD1 ZDR1/2 05
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-72869554
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8270200
EAN/GTIN:
     4018242921829
Suchbegriffe:
Dekoglas
dekoglas

Dekorankleidung Olisq RWD1 ZDR1/2 05

Dekorankleidung aus Stahlblech. Zur Ummantelung der halben Seitenfläche. Für Leuchten der Baureihe Olisq RWD1... . Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe schwarz. Weitere Farben (RAL) auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Breite:
34 mm
Höhe:
34 mm
Durchmesser:
307 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,38*
€ 27,37*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,59*
€ 27,59*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 20,61*
€ 29,12*
€ 3,90*
ab € 23,46*
€ 32,78*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.