| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-72875675 Herst.-Nr.: MR0117 EAN/GTIN: 4021179255776 |
| |
|
| | |
| Zylindersensor MR0117 Zylindersensor mit Reed-Kontakt 30,5 x 5 x 6,5 mm Ansprechempfindlichkeit 2,1 mT Verpolungsschutz ja Kurzschlussschutz nein Überlastfest nein Schließer AC/DC PNP/NPN 6 m PUR-Kabel IP 65 IP 67 2-Leiter Schaltfrequenz 1000 Hz AC / 1000 Hz DC Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,02* | € 33,15* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 24,60* | € 33,58* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 24,93* | € 33,71* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,20* | € 34,33* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,61* | € 36,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|