Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-Verbinder mechanisch ws ST-IM/S9000-322LA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
L-Verbinder mechanisch ws ST-IM/S9000-322LA
L-Verbinder mechanisch ws ST-IM/S9000-322LA
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-72953748
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     660272
EAN/GTIN:
     4043544690920
Suchbegriffe:
Längsverbinder Stromschiene
Stromschienen Längsverbinder
längsverbinder stromschiene

L-Verbinder mechanisch ws ST-IM/S9000-322LA

Mechanischer Längsverbinder (außen) mit Abhängemöglichkeit für Drahtseile, Material: Aluminium, Befestigung an Profiloberseite

Normen: UKCA, CE, RoHS
Abmessungen (LxBxH): 100 x 26 x 11 mm
Gewicht: 0.037 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
100 mm
Breite:
26 mm
Höhe:
11 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 11,70*
€ 16,83*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,79*
€ 16,95*
4 Tage
5
€ 6,40*
ab € 12,14*
€ 17,45*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,13*
€ 18,88*
€ 3,90*
ab € 13,28*
€ 19,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.